DAYTON Mätare, 3-1/8 tum


Filter
Anslutningsstorlek: 1/8 "MNPT , Diameter: 3.125 "
StilModellFärgArtikelTypArbetstryckPris (ex moms)
A
4PDK6
Blå3 1/8 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 600 PSI200 SEK
B
4PDK5
Red3 1/8 "tryckmätareHög sida0 till 800 PSI200 SEK

Mätare, 3-1/8 tum

Dayton ersättningsgrenrörsmätare är avsedda att användas med högsidans fördelarmätare. De används idealiskt för att byta ut slitna mätare i olika industriella och kommersiella tillämpningar. Välj mellan en rad av dessa mångfaldsmätare, tillgängliga i hög- och lågsidetyper.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?