Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4PDK6 3-1 / 8 tums mätare blå R410-a torr | AD9CAU

DAYTON 4PDK6 3-1/8 tums mätare Blå R410-a Torr

Finns i lager
Artikel: AD9CAU Modell: 4PDK6
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel3 1/8 "ersättningsmätare
FärgBlå
Anslutningsstorlek1/8 "MNPT
Diameter3.125 "
TypLågsida
Arbetstryck30 "Hg till 600 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelTypArbetstryckPris
DAYTON 4PDK5 3-1 / 8 tums mätare röd R410-a torr | AD9CAT 4PDK5Red3 1/8 "tryckmätareHög sida0 till 800 PSI200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4PDK6 3-1/8 tums mätare Blå R410-a Torr
200SEK /enhet