A lager: Nålrulle och tryckbollar på fodral, kul på motor , Borstar: Externt utbytbar , Hölje: TENV , Växellåda: Gjuten aluminium , Växelmaterial: Härdat stål , Husmaterial: Gjuten aluminium , Mata in HP: 1/6 , Längd mindre skaft: 10.125 " , Smörjning: Permanent kraftväxellådsolja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motortyp: DC , Montering: Alla positioner , Total längd: 11.625 " , Överhängande belastning: 150 lb. , Ersättningsborstar: 6YHY5 , Vändbar axelutgång: Nej , Rotation: Reversibel , Tätningar: På in- och utgående axel , Axelorientering: Parallell , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 12 VDC