DAYTON 1Z820 DC växelmotor 23 rpm 12v Tenv | AB4MNJ

DAYTON 1Z820 Dc Växelmotor 23 Rpm 12v Tenv

Finns i lager
Artikel: AB4MNJ Modell: 1Z820

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 184 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNålrulle och tryckbollar på fodral, kul på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare9.40
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande82:1
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/6
Längd mindre axel10.125 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment280 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten23
Total längd11.625 "
Överbelastad belastning150 lb.
Utbytesborstar6YHY5
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd16 till 30
TätningarPå in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.885
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareVäxelförhållandeMax. VridmomentVarvtal på typskyltenRPM-räckviddPris
DAYTON 1Z822 DC växelmotor 31 rpm 12v Tenv | AB4MNK 1Z82213.9858:1278 tum .-lb.3131 till 506 435 kr
DAYTON 1Z824 Dc växelmotor 50 rpm 12v Tenv | AB4MNL 1Z82413.9836:1183 tum .-lb.5031 till 505 710 kr
DAYTON 1Z826 DC växelmotor 64 rpm 12v Tenv | AB4MNM 1Z82613.9828:1150 tum .-lb.6451 till 755 948 kr
DAYTON 1Z831 Dc växelmotor 94 rpm 12v Tenv | AB4MNN 1Z83113.9819:1102 tum .-lb.9476 till 1005 745 kr
DAYTON 1Z833 DC växelmotor 170 rpm 12v Tenv | AB4MNP 1Z83313.9811:157 tum .-lb.170151 till 2005 852 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1Z820 Dc Växelmotor 23 Rpm 12v Tenv
6 184 kr /enhet