DAYTON 1Z826 DC växelmotor 64 rpm 12v Tenv | AB4MNM

DAYTON 1Z826 Dc Växelmotor 64 Rpm 12v Tenv

Finns i lager
Artikel: AB4MNM Modell: 1Z826

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNålrulle och tryckbollar på fodral, kul på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare13.98
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande28:1
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/6
Längd mindre axel10.125 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment150 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten64
Total längd11.625 "
Överbelastad belastning150 lb.
Utbytesborstar6YHY5
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd51 till 75
TätningarPå in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.985
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareVäxelförhållandeMax. VridmomentVarvtal på typskyltenRPM-räckviddPris
DAYTON 1Z820 DC växelmotor 23 rpm 12v Tenv | AB4MNJ 1Z8209.4082:1280 tum .-lb.2316 till 306 184 kr
DAYTON 1Z822 DC växelmotor 31 rpm 12v Tenv | AB4MNK 1Z82213.9858:1278 tum .-lb.3131 till 506 435 kr
DAYTON 1Z824 Dc växelmotor 50 rpm 12v Tenv | AB4MNL 1Z82413.9836:1183 tum .-lb.5031 till 505 710 kr
DAYTON 1Z831 Dc växelmotor 94 rpm 12v Tenv | AB4MNN 1Z83113.9819:1102 tum .-lb.9476 till 1005 745 kr
DAYTON 1Z833 DC växelmotor 170 rpm 12v Tenv | AB4MNP 1Z83313.9811:157 tum .-lb.170151 till 2005 852 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1Z826 Dc Växelmotor 64 Rpm 12v Tenv
5 948 kr /enhet