DAYTON DC permanentmagnetmotorer


Filter
lager: Boll , Ram: 56C , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Variabel hastighet , Motordesign: Permanent magnet DC , Termiskt motorskydd: Ingen , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 "
StilModellFulllastförstärkareHPisolering klassMotorkapslingsdesignVarvtal på typskyltenTotal längdSpänningPris (ex moms)
A
2M167
2.51/4FHelt sluten fläktkyld175010 13 / 16 "90 VDC8 656 SEK
A
4Z524
2.51/2FHelt sluten fläktkyld175011 13 / 16 "180 VDC9 186 SEK
A
2M509
3.51/3FHelt sluten fläktkyld175011 5 / 16 "90 VDC9 204 SEK
B
4Z525
3.83/4FHelt sluten fläktkyld175013 13 / 16 "180 VDC11 028 SEK
C
2M168
5.01/2FHelt sluten fläktkyld175011 13 / 16 "90 VDC10 486 SEK
A
4Z378
5.01FHelt sluten fläktkyld175014 13 / 16 "180 VDC13 495 SEK
D
2M169
7.63/4FHelt sluten fläktkyld175013 13 / 16 "90 VDC12 124 SEK
B
2M170
10.01FHelt sluten fläktkyld175014 13 / 16 "90 VDC14 345 SEK
E
6ML01
13.51/3FHelt sluten ej ventilerad180010.75 "24 VDC6 300 SEK
E
6ML02
39.01/2HHelt sluten ej ventilerad180011.75 "12 VDC11 069 SEK
F
6ML06
80.01HHelt sluten fläktkyld180013 13 / 16 "12 VDC16 882 SEK

DC permanentmagnetmotorer

Dayton DC permanentmagnetmotorer används för att generera ett konstant vridmoment över hela sitt varvtalsintervall, vilket gör dem lämpliga för användning i blandare, transportband, hissar och pumpar med positiv förskjutning. Dessa UL-igenkända motorer är försedda med kullager som kan hantera kraftiga radiella och axiella belastningar på grund av det större vridmomentet som likströmsmotorer kan producera. De är konstruerade för tuffa att starta applikationer som remdriven utrustning, verktygsmaskiner, transportband och fram- och återgående pumpar. Välj bland en rad av dessa permanentmagnetmotorer, tillgängliga i F- och H -isoleringsklassalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?