DAYTON 6ML01 DC Motor Pm Tenv 1/3 Hp 1800 Rpm 24vdc | AE9UPK

DAYTON 6ML01 DC Motor Pm Tenv 1/3 Hp 1800 Rpm 24vdc

Finns i lager
Artikel: AE9UPK Modell: 6ML01

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
LagerBoll
Ram56C
Fulllastförstärkare13.5
HP1/3
isolering klassF
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationVariabel hastighet
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeAnsikte / bas
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1800
Total längd10.75 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.3175
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPisolering klassMotorkapslingsdesignVarvtal på typskyltenTotal längdSpänningPris
DAYTON 2M167 Likströmsmotor Pm Tefc 1/4 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC2QLT 2M1672.51/4FHelt sluten fläktkyld175010 13 / 16 "90 VDC8 656 kr
DAYTON 2M168 Likströmsmotor Pm Tefc 1/2 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC2QLU 2M1685.01/2FHelt sluten fläktkyld175011 13 / 16 "90 VDC10 486 kr
DAYTON 2M169 DC-motor Pm Tefc 3/4 hk 1750 varv / min 90vdc | AC2QLV 2M1697.63/4FHelt sluten fläktkyld175013 13 / 16 "90 VDC12 124 kr
DAYTON 2M170 Dc Motor Pm Tefc 1 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC2QLW 2M17010.01FHelt sluten fläktkyld175014 13 / 16 "90 VDC14 345 kr
DAYTON 2M509 DC-motor Pm Tefc 1/3 hk 1750 varv / min 90vdc | AC2QNP 2M5093.51/3FHelt sluten fläktkyld175011 5 / 16 "90 VDC9 204 kr
DAYTON 4Z378 Likströmsmotor Pm Tefc 1 Hk 1750 Rpm 180vdc | AE2QVM 4Z3785.01FHelt sluten fläktkyld175014 13 / 16 "180 VDC13 495 kr
DAYTON 4Z524 Likströmsmotor Pm Tefc 1/2 Hk 1750 Rpm 180vdc | AE2QXU 4Z5242.51/2FHelt sluten fläktkyld175011 13 / 16 "180 VDC9 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6ML01 DC Motor Pm Tenv 1/3 Hp 1800 Rpm 24vdc
6 300 kr /enhet