DAYTON Justerbara bashydrauliska staplare


Filter
Basben utanför dim .: 43 till 54 " , Svänghjulstyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Gaffellängd: 36 " , Gaffelbredd: 4" , Rammaterial: polyuretan , Lyfthöjd min.: 2.75 " , Lastkapacitet: 2000 lb. , Total längd: 56 " , Total bredd: 43 till 54 " , Drivs av: Manuell fotpump
StilModellLyfthöjd Max.Totala höjdenPris (ex moms)
A
4VME8
63 "79.5 "25 938 SEK
RFQ
A
4VME9
98 "69.75 "25 241 SEK
RFQ
A
4VMF1
118 "79.5 "26 706 SEK
RFQ

Justerbara bashydrauliska staplare

Daytons justerbara hydrauliska basstaplare används för att enkelt flytta en serie pallar genom trånga och trånga golvytor som gångar, lastkajer och förråd. Dessa staplare har ramar gjorda av polyuretan för motståndskraft mot vatten, olja och fett. De kan lyfta laster upp till 2000 lb och är integrerade med 2 styva och 2 svängbara hjul för smidig rörlighet. Dessa staplare finns i höjderna 69.75 och 79.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?