DAYTON 4VMF1 Justerbar bas Hydraulisk staplare 2000 Lb 118 tums lyft | AD9XBG

DAYTON 4VMF1 justerbar bashydraulisk staplare 2000 Lb 118 tums lyft

Artikel: AD9XBG Modell: 4VMF1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

26 706 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar hydraulisk staplare
Basben inuti dim.36 till 48 "
Basben utanför dim.43 till 54 "
Hjul typ(2) Styv, (2) Vridbar
Gaffellängd36 "
Gaffelbredd4"
Rammaterialpolyuretan
Främre hjul Dia.4"
Framhjulsdia.5"
Lyfthöjd Max.118 "
Lyfthöjd Min.2.75 "
Lastkapacitet2000 lb.
Load Center20 "
Totala höjden79.5 "
Total längd56 "
Total bredd43 till 54 "
Powered ByManuell fotpump
Bakhjul Dia.7"
Bakhjulsdia.7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 450
Fartygets höjd (cm)209.55
Fartygets längd (cm)74.93
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Totala höjdenPris
DAYTON 4VME8 Justerbar bas Hydraulisk staplare 2000 Lb 63 tums lyft | AD9XBE 4VME863 "79.5 "25 938 kr
RFQ
DAYTON 4VME9 Justerbar bas Hydraulisk staplare 2000 Lb 98 tums lyft | AD9XBF 4VME998 "69.75 "25 241 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4VMF1 justerbar bashydraulisk staplare 2000 Lb 118 tums lyft
26 706 kr /enhet