DAYTON Apparat Hand Truck


Filter
Total bredd: 24 " , Hjulmaterial: Gummi
StilModellHjullagerFärgFinishHjuldiameterHjultypHjulbreddHantera typLastkapacitetPris (ex moms)
A
3W042
BollRedRostbeständigt pulverlack6"Massivt gummi1.875 "Dubbel slinga700 lb.5 213 SEK
B
4W326
BollRedRostbeständigt pulverlack6"Massivt gummi1.875 "Dubbel slinga700 lb.3 768 SEK
C
3W311
BollSilverRostbeständigt pulverlack6"Massivt gummi1.875 "Dubbel slinga700 lb.6 537 SEK
D
34D656
Stål bollSilverPulverlack6"Massivt gummi2"loop550 lb.8 037 SEK
E
34D669
Stål bollRött och silverPulverlack8"Gjutformat gummi1.625 "loop750 lb.4 824 SEK
F
34D657
Stål bollSilverPulverlack6"Massivt gummi2"loop550 lb.9 639 SEK

Apparat Hand Truck

Dayton apparathandbilar används för att enkelt manövrera stora / tunga apparater överallt på arbetsplatsen. Dessa lastbilar har ett spolbälte för automatisk spolning för att säkra och förhindra glidning eller förskjutning av last under transport. Dubbla handtag i dubbelslinga och hjul med kullager ger smidig manövrerbarhet. De kommer i en rostbeständig pulverlackerad yta för problemfri utomhusanvändning. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa apparathandbilar från Dayton för laster upp till 750 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?