DAYTON 4W326 Apparat Handbil 700 Lb. 60 tum | AD9ZQF

DAYTON 4W326 Appliance Handtruck 700 Lb. 60 tum

Finns i lager
Artikel: AD9ZQF Modell: 4W326

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 768 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelApparat Hand Truck
FärgRed
FinishRostbeständigt pulverlack
Hantera typDubbel slinga
Lastkapacitet700 lb.
MaterialStål
Nosplattans djup4-1 / 2 "
Nosplattans bredd24 "
Antal hjul2
Övergripande djup11.125 "
Totala höjden60 "
Total bredd24 "
HjullagerBoll
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGummi
HjultypMassivt gummi
Hjulbredd1.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerFärgFinishHjuldiameterHjultypHjulbreddHantera typLastkapacitetPris
DAYTON 34D656 Apparatbil med säkerhetsbälte | AC6LET 34D656Stål bollSilverPulverlack6"Massivt gummi2"loop550 lb.8 037 kr
DAYTON 34D657 Apparathandbil med 2 säkerhetsbälten | AC6LEU 34D657Stål bollSilverPulverlack6"Massivt gummi2"loop550 lb.9 639 kr
DAYTON 34D669 Apparat Handbil 8 tums hjul | AC6LFG 34D669Stål bollRött och silverPulverlack8"Gjutformat gummi1.625 "loop750 lb.4 824 kr
DAYTON 3W042 Apparat Handbil 700 Lb. 60 tum | AD2XJM 3W042BollRedRostbeständigt pulverlack6"Massivt gummi1.875 "Dubbel slinga700 lb.5 213 kr
DAYTON 3W311 Apparat Hand Truck 700 Lb. 60 tum | AD2XLM 3W311BollSilverRostbeständigt pulverlack6"Massivt gummi1.875 "Dubbel slinga700 lb.6 537 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4W326 Appliance Handtruck 700 Lb. 60 tum
3 768 kr /enhet