DAYTON Tillbaka Steerman Skridskor


Filter
Rullmaterial: Polymerkomposit, utrustad med två skärmade kullager , Rulltyp: Snurra
StilModellLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris (ex moms)
A
5ERK2
10,000 lb.4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "15 118 SEK
B
5ERK4
16,500 lb.4-5 / 16 "40 "10.38 "3.375 "18 871 SEK
C
5ERK6
22,000 lb.4-5 / 16 "40 "10.75 "3.375 "18 216 SEK
D
5ERK8
33,000 lb.7 1 / 16 "41.75 "15 5 / 16 "5.5 "33 102 SEK

Tillbaka Steerman Skridskor

Dayton back steerman maskinrullar är designade för att flytta tung utrustning och industrimaskiner genom att helt enkelt placera dem under utrustningen som ska flyttas. De används vanligtvis i par (en fram, en bak) för att flytta utrustningen och har en hållbar pulverlackerad stålkonstruktion för att tåla tunga belastningar. Dessa maskinrullar har 2 däck för att fördela lasten jämnt. De är utrustade med nylonhjul (set med 8, 12 eller 16) med polyuretan-slitbanor och kullager för smidig drift. Toppplattans yta är gummistoppad för att förhindra att lastkanterna skadas. Välj från ett brett utbud av steerman-maskinrullar, tillgängliga i 10000, 16500, 22000 och 33000 lb lastkapacitet på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?