A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 1.25 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: pivot , Nos Mount Gänga: 3/4 "-16 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.251 " , Portstorlek: 1/8 "NPTF , Rod Dia.: 7 / 16 " , Stångens längd: 3 / 4 " , Stång Trådstorlek: 7/16 "-20 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Enstaka skådespelare , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål