DAYTON Batteridrivna vibratorer


Filter
dBA: 76 , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: IP 65 , Force: Mekaniskt justerbar , Husmaterial: Aluminium , Max. Temp.: 104 grader F , Monteringsplatta: Nej , Fas: DC , Kraftkälla: El - 12 VDC batteri , Vibratortyp: Batteridriven , Spänning: 12 VDC
StilModellAmpsHPTotala höjdenTotal längdTotal breddFartPris (ex moms)
A
1DYN7
6.600.115.375 "8.25 "5.187 "3600 vpm7 140 SEK
B
1DYN8
13.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 vpm8 248 SEK

Batteridrivna vibratorer

Dayton batteridrivna vibratorer används på dumper, bakluckespridare, lantbruksutrustning, saltare, siktar och betongpumpar för att rengöra och hjälpa materialflödet från rännor och soptunnor. De har ett hölje av aluminium för motståndskraft mot korrosion och ger ljud upp till 76 dBA. Dessa vibratorer levererar en maximal hastighet på 3600 vpm och finns i 0.11 & 0.22 hk varianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?