KNIPEX Isolerad verktygssats


Filter
Drive storlek: 1 / 2 " , Max. Använd spänning: 1000 VAC
StilModellAntal bitarUttag ingårVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A
9K 98 98 20 USA
5-Ja-2 087 SEK
B
9K 98 98 21 USA
5-Nej-1 956 SEK
C
9K 98 98 27 USA
7-Nej-3 103 SEK
D
9K 98 98 26 USA
7-Nej-4 217 SEK
E
9K 98 98 31 USA
10-Nej-4 619 SEK
F
9K 00 80 03 USA
13-Ja-6 256 SEK
G
98 99 13
15-Ja(5) skiftnycklar: 10, 13, 14, 17, 19 mm9 951 SEK
H
98 99 11
17(7) 1/2" Dr 12 pts uttag: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa-14 274 SEK
I
98 99 12
26(7) 1/2" Dr 6 pts uttag: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa(7) skiftnycklar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm16 467 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?