DAYTON Bältesdrivna nedblåsningsventilatorer utan drivningspaket


Filter
Bashöjd: 1.75 " , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Spunnet aluminium , Max. Inloppstemperatur: 180 grader , Monteringsplats: Tak , Kräver: Takram för nya installationer , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutande centrifugal
StilModellRekommenderad spjällstorlek (in.)BaslängdBasbreddRPM-räckviddAxeldia. Sheave EndAxeldia. HjuländHjuldiameterBearing TypePris (ex moms)
A
16D540
12 X 1219 "19 "1395 till 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Förseglat kuddeblock14 100 SEK
A
4YU92
12 X 1219 "19 "1401 till 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Förseglat kuddeblock12 093 SEK
A
16D539
12 X 1219 "19 "1635 till 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Förseglat kuddeblock11 904 SEK
A
16D541
12 X 1219 "19 "1315 till 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Förseglat kuddeblock15 339 SEK
A
16D542
15 X 1522 "22 "1075 till 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Förseglat kuddeblock16 166 SEK
A
4YU94
15 X 1522 "22 "1395 till 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Förseglat kuddeblock14 958 SEK
A
5EFH7
15 X 1522 "22 "1315 till 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Förseglat kuddeblock15 504 SEK
A
4YU93
15 X 1522 "22 "1635 till 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Förseglat kuddeblock13 232 SEK
A
16D543
15 X 1522 "22 "865 till 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Förseglat kuddeblock17 649 SEK
A
4YU96
X 19 1926 "26 "865 till 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Förseglat kuddeblock18 419 SEK
A
4YU95
X 19 1926 "26 "1075 till 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Förseglat kuddeblock17 137 SEK
A
4YU97
X 23 2330 "30 "730 till 14603 / 4 "3 / 4 "18.5 "Återanvändbart kuddeblock23 438 SEK
A
4YU98
X 23 2330 "30 "600 till 12003 / 4 "3 / 4 "21.5 "Återanvändbart kuddeblock25 126 SEK
A
4YU99
27 X 2734 "34 "460 till 9101"1"24.5 "Återanvändbart kuddeblock31 077 SEK
A
5EFH8
27 X 2734 "34 "500 till 9851"1"24.5 "Återanvändbart kuddeblock29 326 SEK
A
16D544
27 X 2740 "40 "365 till 8901"1"30.5 "Återanvändbart kuddeblock35 347 SEK
A
4YY10
X 35 3542 "42 "365 till 8901"1"30.5 "Återanvändbart kuddeblock40 498 SEK
A
5EFH9
X 35 3542 "42 "465 till 8351"1"26.5 "Återanvändbart kuddeblock35 224 SEK
A
4YY11
X 39 3946 "46 "325 till 6851.25 "1.25 "36 "Återanvändbart kuddeblock55 941 SEK
A
5EFJ1
X 39 3952 "52 "435 till 6001.25 "1.25 "42 "Återanvändbart kuddeblock70 614 SEK
A
5EFJ0
X 39 3946 "46 "415 till 7001.25 "1.25 "33.5 "Återanvändbart kuddeblock51 423 SEK
A
4YY12
X 50 5064 "64 "214 till 4601.25 "1.25 "50 "Återanvändbart kuddeblock119 046 SEK
RFQ

Bältesdrivna nedblåsningsventilatorer utan drivningspaket

Dayton downblast-fläktar är takmonterade för att släppa ut smutsig luft från industrier och kommersiella byggnader. De arbetar kontinuerligt för att ventilera smutsig luft och lukter under låga till måttliga statiska tryck. De har en spunnen aluminiumkonstruktion med en helrullad vindbandsvulst för korrosionsbeständighet, stabilitet och portabilitet och förseglade / återsmörjbara gjutna kuddblocklager för laststöd till den roterande axeln. Dessa fläktar kommer utan monterade remdrivningspaket som erbjuder flexibilitet vad gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i hjuldiametrar från 11 till 50 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?