lager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Duty Rating: Allmänt, industriellt , Avsluta: Pulverlackat , Husmaterial: Stål , Inlopp: 1/2 "NPT (F) , Spärr: Vibrationssäker, självlåsande , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Totala höjden: 16.38 " , Total längd: 14.375 " , Rulleinlopp: 1/2 "(F) NPT , Tätningstyp: AFLAS
Dubbla slangrullar i piedestal, DP5000 -serien
Reelcraft DP5000-serien med dubbla piedestalslangupprullar har en icke-svetsad, sammankopplad bas som gör att de tål kraftiga vibrationer, vilket gör dem idealiska för lastbilsmonterade applikationer. Dessa slangupprullare har en styrarm av stål och dubbla piedestalbas stämplade med ribbor och kilar för att ge extra styrka. Dessa enheter har en robust låsmekanism som bekvämt håller slangen i önskad arbetslängd. De kommer med en urkopplingsaxel som eliminerar fjäderskador på grund av omvänd lindning.