DAYTON 4YU99 Down Blast Vent Belt Drive 24-1 / 2 In | AE2PHC

DAYTON 4YU99 Downblast Vent Rem Drive 24-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE2PHC Modell: 4YU99

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedblåsningsventilator Mindre Drv Pkg
Bashöjd1.75 "
Baslängd34 "
Basbredd34 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM-intervall4223 till 8355 @ 0.0 "SP
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Max. Inloppstemp.180 grader
Motor HP1 / 4 till 3
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.42.75 "
Totala höjden38.38 "
Rekommenderad spjällstorlek (in.)27 X 27
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd460 till 910
Axeldia. Sheave End1"
Axeldia. Hjuländ1"
Hjuldiameter24.5 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.45
Fartygets höjd (cm)125.73
Fartygets längd (cm)113.03
Fartygets bredd (cm)113.03
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRekommenderad spjällstorlek (in.)BaslängdBasbreddRPM-räckviddAxeldia. Sheave EndAxeldia. HjuländHjuldiameterBearing TypePris
DAYTON 16D539 Down Blast Vent Belt Drive 11 In | AA7MJK 16D53912 X 1219 "19 "1635 till 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Förseglat kuddeblock11 904 kr
DAYTON 16D540 Downblast Vent Belt Drive 13-1 / 4 In | AA7MJL 16D54012 X 1219 "19 "1395 till 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Förseglat kuddeblock14 100 kr
DAYTON 16D541 Downblast Vent Belt Drive 13-3 / 4 In | AA7MJM 16D54112 X 1219 "19 "1315 till 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Förseglat kuddeblock15 339 kr
DAYTON 16D542 Down Blast Vent Belt Drive 14-3 / 4 In | AA7MJN 16D54215 X 1522 "22 "1075 till 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Förseglat kuddeblock16 166 kr
DAYTON 16D543 Downblast Vent Belt Drive 16-3 / 4 In | AA7MJP 16D54315 X 1522 "22 "865 till 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Förseglat kuddeblock17 649 kr
DAYTON 16D544 Downblast Vent Belt Drive 30-1 / 2 In | AA7MJQ 16D54427 X 2740 "40 "365 till 8901"1"30.5 "Återanvändbart kuddeblock35 347 kr
DAYTON 4YU92 nedblåsningsventilrem 11 tum | AE2PGV 4YU9212 X 1219 "19 "1401 till 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Förseglat kuddeblock12 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YU99 Downblast Vent Rem Drive 24-1/2 In
31 077 kr /enhet