A monterade: Nej , Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1.75 " , CFM @ 1.75-In. SP: 3983 , CFM @ 2.000-In. SP: 3564 , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Spunnet aluminium , Max. Inloppstemperatur: 300 grader , Monteringsplats: Tak , Kräver: Takram för nya installationer , Axel Dia. Skivände: 3 / 4 " , Axel Dia. Hjulände: 3 / 4 " , Hastighetskontrollerbar: Nej , Hjulmaterial: Aluminium
Farlig plats Uppblåsningsventilatorer med remdrivning Pkg
Daytons upblast-centrifugalfläktar på farliga platser är takmonterade för att kontinuerligt släppa ut farliga kemiska rök och partiklar, smutsig luft, fett, smutsig luft och lukt från industrier och kommersiella byggnader. De har ett spunnet aluminiumhus med bakåtlutande, gnistbeständiga aluminiumhjul för korrosionsbeständighet, hållbarhet och överbelastningsskydd, oavsett statiskt tryck som appliceras på systemet. De har remdrivna motorer för större flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i hjuldiametrar från 11.25 till 18.50 tum.