DAYTON 7HY65 Farligt läge Vent 18-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3MBU

DAYTON 7HY65 Ventil för riskfylld plats 18-1/2 tum 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AF3MBU Modell: 7HY65

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 138 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarlig plats Uppblåst ventilator
monteradeNej
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd30 "
Basbredd30 "
CFM @ 0.000-in. SP3551
CFM @ 0.125-in. SP3389
CFM @ 0.250-in. SP3243
CFM @ 0.375-in. SP3115
CFM @ 0.500-in. SP2879
CFM @ 0.625-in. SP2654
CFM @ 0.750-in. SP2363
CFM @ 0.875-in. SP1900
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz50/60
Max. BHP0.52
Max. Inloppstemp.300 grader
Max. Driftförstärkare2.3-2.4/1.2
Motor HP1/2
motor~~POS=TRUNC208-230/460
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.35.375 "
Totala höjden36.5 "
Fas3
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 23 23
KräverTakram för nya installationer
RPM940
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.1
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.12.4
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter18.5 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.565
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 7HY41 Farligt läge Vent 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3MAU 7HY41112522 "22 "1056974861--24 090 kr
DAYTON 7HY42 Farligt läge Vent 11-1 / 4 tum 230 / 460v | AF3MAV 7HY42129322 "22 "123411711106900-25 247 kr
DAYTON 7HY47 Farligt läge Vent 14-3 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3MAZ 7HY47131826 "26 "998----23 347 kr
DAYTON 7HY48 Farligt läge Vent 14-3 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3MBA 7HY48162826 "26 "14431158---23 344 kr
DAYTON 7HY49 Farligt läge Vent 14-3 / 4 tum 230 / 460v | AF3MBB 7HY49162826 "26 "14431158---24 489 kr
DAYTON 7HY50 Farligt läge Vent 14-3 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3MBC 7HY50206826 "26 "194918181643--24 227 kr
DAYTON 7HY51 Ventil för riskfylld plats 14-3/4 tum 208-230/460v | AF3MBD 7HY51206826 "26 "194918181643--25 399 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HY65 Ventil för riskfylld plats 18-1/2 tum 208-230/460v
28 138 kr /enhet