DAYTON 7HY42 Farligt läge Vent 11-1 / 4 tum 230 / 460v | AF3MAV

DAYTON 7HY42 Ventil för riskfylld plats 11-1/4 tum 230/460v

Finns i lager
Artikel: AF3MAV Modell: 7HY42

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarlig plats Uppblåst ventilator
monteradeNej
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd22 "
Basbredd22 "
CFM @ 0.000-in. SP1549
CFM @ 0.125-in. SP1505
CFM @ 0.250-in. SP1459
CFM @ 0.375-in. SP1406
CFM @ 0.500-in. SP1350
CFM @ 0.625-in. SP1293
CFM @ 0.750-in. SP1234
CFM @ 0.875-in. SP1171
CFM @ 1.000-in. SP1106
CFM @ 1.250-in. SP900
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz50/60
Max. BHP0.35
Max. Inloppstemp.300 grader
Max. Driftförstärkare1.2/0.6
Motor HP1/3
motor~~POS=TRUNC230/460
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.24.875 "
Totala höjden25.13 "
Fas3
Rekommenderad spjällstorlek (in.)15 X 15
KräverTakram för nya installationer
RPM1820
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.4
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.12.4
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter11.25 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.376
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 7HY41 Farligt läge Vent 11-1 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3MAU 7HY41112522 "22 "1056974861--24 090 kr
DAYTON 7HY47 Farligt läge Vent 14-3 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3MAZ 7HY47131826 "26 "998----23 347 kr
DAYTON 7HY48 Farligt läge Vent 14-3 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3MBA 7HY48162826 "26 "14431158---23 344 kr
DAYTON 7HY49 Farligt läge Vent 14-3 / 4 tum 230 / 460v | AF3MBB 7HY49162826 "26 "14431158---24 489 kr
DAYTON 7HY50 Farligt läge Vent 14-3 / 4 tum 115 / 208-230v | AF3MBC 7HY50206826 "26 "194918181643--24 227 kr
DAYTON 7HY51 Ventil för riskfylld plats 14-3/4 tum 208-230/460v | AF3MBD 7HY51206826 "26 "194918181643--25 399 kr
DAYTON 7HY52 Ventil för riskfylld plats 14-3/4 tum 230/460v | AF3MBE 7HY52251826 "26 "2430233222251968156824 720 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HY42 Ventil för riskfylld plats 11-1/4 tum 230/460v
25 247 kr /enhet