DAYTON Propellerfläktblad, 30 tum


Filter
Bladmaterial: Aluminium , Bladbredd: 11.875 " , Max. RPM: 1140 , Antal blad: 3 , Propeller Dia.: 30 " , Anmärkningar: Visa katalogsidan för bättre urvalskriterier , Rotation: CW inför utsläpp , Typ: Byte
StilModellBore Dia.CFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPTonhöjdPris (ex moms)
A
2C374
1 / 2 "27042011169710 °2 326 SEK
A
4C457
5 / 8 "6122/45565322/35684676/275520 °1 914 SEK

Propellerfläktblad, 30 tum

Dayton 30 tums propellrar cirkulerar och släpper ut luft i ventilationsoperationer. De är idealiska för användning med luftrör och frånluftsfläktar. Dessa fläktar har 3 aluminiumblad för lätt och hållbar konstruktion. De roterar medurs (med avseende på utloppssidan) och inkluderar ställskruvar för enkel installation. Välj från ett brett utbud av dessa 30 tums propellrar, tillgängliga i 10 och 20 graders stigningsvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?