DAYTON 4C457 Bladfläkt 30 In | AD6WGD

DAYTON 4C457 bladfläkt 30 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WGD Modell: 4C457

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bladhöjd4-7 / 16 tum.
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladbredd11.875 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-in. SP6122/4556
CFM @ 0.125-in. SP5322/3568
CFM @ 0.250-in. SP4676/2755
Max. Varvtal1140
Antal Blades3
Tonhöjd20 grader
Propeller Dia.30 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändigt HP @ högre varvtal1/2
Nödvändigt HP @ lägre varvtal1/4
RotationCW inför utsläpp
RPM hög1075
RPM låg800
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)71.63
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.CFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPTonhöjdPris
DAYTON 2C374 Bladfläkt 30 In | AB9CYF 2C3741 / 2 "27042011169710 grader2 326 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4C457 bladfläkt 30 tum
1 914 kr /enhet