DAYTON 2C374 Bladfläkt 30 In | AB9CYF

DAYTON 2C374 bladfläkt 30 tum

Finns i lager
Artikel: AB9CYF Modell: 2C374

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bladhöjd2-7 / 16 tum.
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladbredd11.875 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-in. SP2704
CFM @ 0.125-in. SP2011
CFM @ 0.250-in. SP1697
Max. Varvtal1140
Antal Blades3
Tonhöjd10 grader
Propeller Dia.30 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändigt HP @ lägre varvtal1/6
RotationCW inför utsläpp
RPM låg1140
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)67.06
Fartygets längd (cm)71.88
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.CFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPTonhöjdPris
DAYTON 4C457 Bladfläkt 30 In | AD6WGD 4C4575 / 8 "6122/45565322/35684676/275520 grader1 914 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C374 bladfläkt 30 tum
2 326 kr /enhet