DAYTON 7J547 Blåsare 11 1/8 In | AF3MQV

DAYTON 7J547 Blåsare 11 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF3MQV Modell: 7J547

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 781 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal850
CFM @ 0.125-in. SP1430
CFM @ 0.250-in. SP1310
CFM @ 0.500-in. SP1040
Urladdningshöjd (in.)11.375
Urladdningsbredd (in.)8.25
Fulllastförstärkare2.8-2.8/1.4
HusfinishGalvaniserad
Bostadshöjd17.5 "
Husets längd16 5 / 16 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd8.25 "
Hz50/60
Inlopp Dia.10-7 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal1350
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeTEFC
Motor HP3/4
MotorisoleringB
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas3
RotationCW
Axel Dia.3 / 4 "
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter11 1 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd6.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.726
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7J540 Fläkt 11 1/8 tum | AF3MQM 7J54060105018201B1725Kondensatorstart115 100 kr
DAYTON 7J548 Fläkt 11 1/8 tum | AF3MQW 7J54850/60105018201B17253-fas315 006 kr
DAYTON 7J549 Fläkt 11 1/8 in | AF3MQX 7J54950/60117520601B17253-fas314 956 kr
DAYTON 7J550 Fläkt 11 1/8 tum | AF3MQY 7J55060135023802B17253-fas314 021 kr
DAYTON 7J557 Fläkt 11 1/8 tum | AF3MRF 7J5576085014303/4B1725Kondensatorstart114 017 kr
DAYTON 7J579 Fläkt 11 1/8 tum | AF3MTE 7J5796085014303/4B1725Kondensatorstart113 891 kr
DAYTON 7J580 Fläkt 11 1/8 tum | AF3MTF 7J58060105018201B1725Kondensatorstart114 973 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J547 Blåsare 11 1/8 tum
14 781 kr /enhet