DAYTON Fläkt 12 1/2 tum


Filter
StilModellMotorramCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 2.000-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalTypSpänningPris (ex moms)
A
4C130
---1 till 3--Mindre körpaket-8 449 SEK
A
7D759
143T887 @ 2800 RPM836 @ 2850 RPM1.5Klass F3495Med Drive Package208-230/46019 719 SEK
A
7D760
145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2Klass F3495Med Drive Package208-230/46018 450 SEK
A
7D765
145T1141 @ 3500 RPM1103 @ 3550 RPM3Klass B3450Med Drive Package230/46023 107 SEK

Fläkt 12 1/2 tum

Dayton remdrivna radialbladsfläktar är idealiska för att generera högtrycksluftflöden för att trycka ut varm eller kall luft genom utloppen i pneumatiska transport-, torknings- och luftkonditioneringsapplikationer. Dessa fläktar har ett stålhus med grå polyesterepoxifinish och aluminiumhjul med självrengörande radiella blad för hantering i miljöer som är utsatta för damm, grus eller andra främmande partiklar. Fläktarna erbjuder flexibilitet vad gäller fläkthastigheter eftersom motorn inte är i direkt kontakt med hjulets rörliga delar. Utvalda modeller kommer utan drivpaket för att anpassa fläktarna efter specifika applikationer. De finns i fläkthastigheter från 3000 till 4100 rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?