DAYTON 7D759 Fläkt 12 1/2 tum | AF3JWQ

DAYTON 7D759 Blåsare 12 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AF3JWQ Modell: 7D759

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 1.000-in. SP887 @ 2800 RPM
CFM @ 2.000-in. SP836 @ 2850 RPM
CFM @ 3.000-in. SP784 @ 2900 RPM
CFM @ 4.000-in. SP728 @ 2950 RPM
CFM @ 5.000-in. SP693 @ 3050 RPM
CFM @ 6.000-in. SP626 @ 3100 RPM
CFM @ 7.000-in. SP540 @ 3150 RPM
CFM @ 8.000-in. SP468 @ 3250 RPM
dBA @ 5 fot86
Urladdningshöjd (in.)5
Urladdningsbredd (in.)4
Fulllastförstärkare4.3-4.0/2.0
HusfinishGrå polyester epoxi
Bostadshöjd25 "
Husets längd18 "
Husets materialStål
Husets bredd24 "
Hz60
Inlopp Dia.7"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal3250
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram143T
Motor HP1.5
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal3495
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1"
TypMed Drive Package
Spänning208-230/460
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 59.508
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorramCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 2.000-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalTypSpänningPris
DAYTON 4C130 Fläkt 12 1/2 tum | AD6WEP 4C130---1 till 3--Mindre körpaket-9 694 kr
DAYTON 7D760 Fläkt 12 1/2 tum | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2Klass F3495Med Drive Package208-230/46019 120 kr
DAYTON 7D765 Fläkt 12 1/2 tum | AF3JWT 7D765145T1141 @ 3500 RPM1103 @ 3550 RPM3Klass B3450Med Drive Package230/46025 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D759 Blåsare 12 1/2 In
20 515 kr /enhet