DAYTON 7D765 Fläkt 12 1/2 tum | AF3JWT

DAYTON 7D765 Blåsare 12 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AF3JWT Modell: 7D765

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 619 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 1.000-in. SP1141 @ 3500 RPM
CFM @ 10.00-in. SP776 @ 3950 RPM
CFM @ 11.00-in. SP752 @ 4050 RPM
CFM @ 12.00-in. SP688 @ 4100 RPM
CFM @ 2.000-in. SP1103 @ 3550 RPM
CFM @ 3.000-in. SP1066 @ 3600 RPM
CFM @ 4.000-in. SP1030 @ 3650 RPM
CFM @ 5.000-in. SP993 @ 3700 RPM
CFM @ 6.000-in. SP955 @ 3750 RPM
CFM @ 7.000-in. SP915 @ 3800 RPM
CFM @ 8.000-in. SP873 @ 3850 RPM
CFM @ 9.000-in. SP827 @ 3900 RPM
dBA @ 5 fot93
Urladdningshöjd (in.)5
Urladdningsbredd (in.)4
Fulllastförstärkare8.0/4.0
HusfinishGrå polyester epoxi
Bostadshöjd25 "
Husets längd18 "
Husets materialStål
Husets bredd24 "
Hz60
Inlopp Dia.7"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal4100
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeHelt bifogad
Motorram145T
Motor HP3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal3450
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1"
TypMed Drive Package
Spänning230/460
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.793
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorramCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 2.000-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalTypSpänningPris
DAYTON 4C130 Fläkt 12 1/2 tum | AD6WEP 4C130---1 till 3--Mindre körpaket-9 694 kr
DAYTON 7D759 Fläkt 12 1/2 tum | AF3JWQ 7D759143T887 @ 2800 RPM836 @ 2850 RPM1.5Klass F3495Med Drive Package208-230/46020 515 kr
DAYTON 7D760 Fläkt 12 1/2 tum | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2Klass F3495Med Drive Package208-230/46019 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D765 Blåsare 12 1/2 In
25 619 kr /enhet