A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Utsläppshöjd (in.): 13.437 , Utsläppsbredd (in.): 8.25 , Husfinish: Ingen , Hushöjd: 20.5 " , Husets längd: 19.25 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 8.25 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 12-1 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Fläktvarvtal: 970 , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Monteringsplats: Fläktaxel horisontellt , Axel Dia.: 3 / 4 " , Typ: Remdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket , Hjuldiameter: 12 3 / 4 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 6"
Fläkt 12 5/8 tum
Dayton remdrivning, enda inloppsblåsare lämpliga för industriella eller kommersiella luftrörelser. Dessa enheter har galvaniserad stålkonstruktion för korrosionsbeständighet, hållbarhet och strukturell styvhet. De har en- eller trefasmotor och ett framåtböjt stålhjul med en diameter på 12-3/4 tum för att tillåta högeffektiv luftvolym med låg rotationshastighet, vilket ger en tystare drift. Deras remdrivningsdesign erbjuder flexibilitet i hastigheter (eftersom det inte finns någon kontakt med motorn med de rörliga komponenterna) och överför kraft mellan två roterande axlar. Välj bland ett omfattande utbud av dessa fläktar, tillgängliga i motorvarvtal 1725 och 1735 varv / min.