DAYTON 7HR69 Fläkt 12 5/8 In | AF3LLL

DAYTON 7HR69 Blåsare 12 5/8 In

Finns i lager
Artikel: AF3LLL Modell: 7HR69

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 341 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal750
CFM @ 0.125-in. SP2050
CFM @ 0.250-in. SP1910
CFM @ 0.500-in. SP1524
CFM @ 0.750-in. SP1050
Urladdningshöjd (in.)13.437
Urladdningsbredd (in.)8.25
Fulllastförstärkare11.6 / 5.9-5.8
HusfinishIngen
Bostadshöjd20.5 "
Husets längd19.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd8.25 "
Hz60
Inlopp Dia.12-1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal970
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas1
RotationCCW Visa drivsidan
Axel Dia.3 / 4 "
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter12 3 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.581
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasRotationPris
DAYTON 7HR19 Fläkt 12 5/8 tum | AF3LJG 7HR193/47502050Klass B1725Delad fas1CW Visning Drive Side16 174 kr
DAYTON 7HR20 Fläkt 12 5/8 In | AF3LJH 7HR2018502350Klass B1725Kondensatorstart1CW Visning Drive Side16 091 kr
DAYTON 7HR31 Fläkt 12 5/8 In | AF3LJV 7HR311/26501730Klass B17253-fas3CW Visning Drive Side17 810 kr
DAYTON 7HR32 Fläkt 12 5/8 In | AF3LJW 7HR323/47502050Klass B17253-fas3CW Visning Drive Side16 677 kr
DAYTON 7HR33 Fläkt 12 5/8 In | AF3LJX 7HR3318502350Klass B17253-fas3CW Visning Drive Side17 878 kr
DAYTON 7HR34 Fläkt 12 5/8 tum | AF3LJY 7HR341.59702750Klass B17253-fas3CW Visning Drive Side21 006 kr
DAYTON 7HR38 Fläkt 12 5/8 tum | AF3LKC 7HR381/26501730Klass B1725Delad fas1CW Visning Drive Side14 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HR69 Blåsare 12 5/8 In
15 341 kr /enhet