A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , Fläktvarvtal: 1956 , CFM @ 0.000-In. SP: 3689 , CFM @ 0.125-In. SP: 3633 , CFM @ 0.250-In. SP: 3576 , CFM @ 0.375-In. SP: 3520 , CFM @ 0.500-In. SP: 3461 , CFM @ 0.625-In. SP: 3395 , CFM @ 0.750-In. SP: 3330 , CFM @ 1.000-In. SP: 3193 , CFM @ 1.250-In. SP: 3050 , CFM @ 1.500-In. SP: 2894 , CFM @ 1.75-In. SP: 2705 , CFM @ 2.000-In. SP: 2457 , Höjd: 23 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 10 " , Max. BHP: 1.57 , Max. Djup: 22 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motor HP: 1.5 , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 10 " , Uttagshöjd: 19.875 " , Uttagsbredd: 19.875 " , Axel Dia.: 3 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 25 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 fot: 24 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 23 , Hastighets kontroll: Nej , Hjuldiameter: 14 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutningscentrifugal , Bredd: 23 "
Inline kanalblåsare, Centrifugal, 14 tum
Dayton in-line kanalfläktar är tillverkade för renluftstillämpningar inomhus som omfattar frånlufts-, insugs-, retur- eller tillsatsluftsystem i industri- eller kommersiella byggnader. De är utrustade med kragar för att underlätta kanalanslutningar och paneler på varje sida för att ge snabb åtkomst till integrerade fläktkomponenter. Dessa kanalfläktar har även motorkåpa och lagerkåpa för att förbättra livslängden. Välj från en rad av dessa in-line kanalfläktar, tillgängliga i en- och trefasalternativ.