DAYTON 7A0J2 Fläkt 14 tum med 1 1/2 hk drivpaket | AF2ZZR

DAYTON 7A0J2 Blåsare 14 tum med 1 1/2 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF2ZZR Modell: 7A0J2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal1956
CFM @ 0.000-in. SP3689
CFM @ 0.125-in. SP3633
CFM @ 0.250-in. SP3576
CFM @ 0.375-in. SP3520
CFM @ 0.500-in. SP3461
CFM @ 0.625-in. SP3395
CFM @ 0.750-in. SP3330
CFM @ 1.000-in. SP3193
CFM @ 1.250-in. SP3050
CFM @ 1.500-in. SP2894
CFM @ 1.75-in. SP2705
CFM @ 2.000-in. SP2457
Fulllastförstärkare4.4-4.0/2.0
Höjd23 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.10 "
Inloppshöjd (in.)19-7/8
Inloppsbredd (in.)19-7/8
Max. BHP1.57
Max. Djup22 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd12-1 / 2 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1.5
Motorvarvtal1735
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.10 "
Utloppshöjd19.875 "
Utloppsbredd19.875 "
Fas3
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.23
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter14 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.97
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareMotorvarvtalmotortypFasSpänningPris
DAYTON 7A0J1 Fläkt 14 tum med 1 1/2 hk drivpaket | AF2ZZQ 7A0J118 / 9.3-9.01725KondensatorstartSingle115 / 208-23037 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0J2 Blåsare 14 tum med 1 1/2 hk drivpaket
38 152 kr /enhet