A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Utsläppshöjd (in.): 15-13/16 , Utsläppsbredd (in.): 12.5 , Husfinish: Ingen , Hushöjd: 24.187 " , Husets längd: 22.5 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 12.5 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 14-3 / 4 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Fläktvarvtal: 740 , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Monteringsplats: Fläktaxel horisontellt , Axel Dia.: 1" , Typ: Remdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket , Hjuldiameter: 15 1 / 16 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 9"
Fläkt 15 tum, galvaniserat stål
Dayton-blåsare med en inloppsförkurva är utformade för luftrörande applikationer i värme-, luftkonditionerings- och ventilationssystem. Dessa enheter har galvaniserat stålhus för hållbarhet, hållfasthet och korrosionsbeständighet och har 15-1/16 tum framåtböjda stålhjul för att tillåta högeffektiv luftvolym med låga rotationshastigheter och vibrationer. De har en- eller trefasmotorer, med automatiskt återställt termiskt skydd för att starta om sig själv när motortemperaturen sjunker till det normala. Välj bland en rad av dessa remdrivna fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 925 till 1350 varv / min.