DAYTON 7HR40 Fläkt 15 tum | AF3LKE

DAYTON 7HR40 Blåsare 15 tum

Finns i lager
Artikel: AF3LKE Modell: 7HR40

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal590
CFM @ 0.125-in. SP3640
CFM @ 0.250-in. SP3330
CFM @ 0.500-in. SP2520
CFM @ 0.750-in. SP1620
Urladdningshöjd (in.)15-13/16
Urladdningsbredd (in.)12.5
Fulllastförstärkare13.0 / 6.6-6.5
HusfinishIngen
Bostadshöjd24.187 "
Husets längd22.5 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd12.5 "
Hz60
Inlopp Dia.14-3 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal740
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas1
RotationCW Visning Drive Side
Axel Dia.1"
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter15 1 / 16 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.256
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasRotationPris
DAYTON 7HR39 Fläkt 15 tum | AF3LKD 7HR393/45403280Klass B1725Delad fas1CW Visning Drive Side20 092 kr
DAYTON 7HR42 Fläkt 15 tum | AF3LKG 7HR4227404700Klass B1725Kondensatorstart, kondensatorkörning1CW Visning Drive Side25 974 kr
DAYTON 7HR47 Fläkt 15 tum | AF3LKM 7HR473/45403280Klass B17253-fas3CW Visning Drive Side20 596 kr
DAYTON 7HR48 Fläkt 15 tum | AF3LKN 7HR4815903640Klass F17353-fas3CW Visning Drive Side24 299 kr
DAYTON 7HR49 Fläkt 15 tum | AF3LKP 7HR491.56654140Klass F17353-fas3CW Visning Drive Side23 978 kr
DAYTON 7HR50 Fläkt 15 tum | AF3LKQ 7HR5027404700Klass F17353-fas3CW Visning Drive Side24 970 kr
DAYTON 7HR72 Fläkt 15 tum | AF3LLP 7HR723/45403280Klass B1725Delad fas1CCW Visa drivsidan22 043 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HR40 Blåsare 15 tum
20 286 kr /enhet