LIFT PRODUCTS LPT-020-60-serien, saxlyftbord


Filter
Kapacitet: 2000 Ibs , Max. Höjd: 68 " , Vertikal färd: 60 "
StilModellBasstorlekMaximal plattformsstorlekPris (ex moms)
A
LPT-020-60-XXL
-48 "x 216"-
RFQ
B
LPT-020-60-XXW
-96 "x 110"-
RFQ
C
LPT-020-60
25 "x 84"48 "x 108"113 991 SEK
C
LPT3W-020-60
34.75 "x 84"60 "x 108"126 552 SEK
C
LPT4W-020-60
46.75 "x 84"72 "x 108"138 611 SEK

LPT-020-60-serien, saxlyftbord

Lyftprodukter LPT-020-60-seriens saxlyftsbord är designade för att lyfta tunga laster till ergonomiska höjder, vilket möjliggör enkel lastning och lossning av gods, monteringsuppgifter och underhållsåtgärder. De har magnetstödda tryckknappar som tillåter kontrollerade och exakta lyftrörelser. Dessa lyftbord är utrustade med invändiga stopp för att förhindra att cylindrarna skjuter ut för mycket. De har en kontrollbox för att skydda motor och elsystem från överbelastning och fel. Dessa lyftbord har hårdförkromade hydraulcylinderkolvstänger för att förbättra hållbarheten och minimera slitaget på kolvstängerna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?