A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , CFM @ 0.250-In. SP: 2645 , CFM @ 1.500-In. SP: 2050 , Djup: 27 " , Utsläppshöjd (in.): 16.25 , Utsläppsbredd (in.): 11.75 , Fotnoter: # Motoröverbelastningstillstånd , Höjd: 30 " , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 16-1 / 8 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motorvarvtal: 1725 , Rotation: CW , Hjuldiameter: 15 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 7 21 / 32 " , Bredd: 34 "
Remdrivningsblåsare med drivpaket, 15 tums hjuldiameter
Dayton bakåtlutande, remdrivna fläktar ger ren luftcirkulation via insugnings-, avgas-, ventilations- eller sminkluftsystem på platser där utrymmet är begränsat. Dessa enheter har dynamiskt balanserade stålhjul för att ge högeffektiv luftvolym med låga vibrationer för olika luftrörande applikationer. De har också kuddlager för smidig och kontinuerlig drift och trefasmotordesign för att motstå överbelastning vid varje motorvarvtal och hästkrafter, oavsett statiskt tryck som appliceras på systemet. Välj bland ett omfattande sortiment av dessa centrifugalblåsare, tillgängliga i fläkthastigheter från 557 till 814 varv / min.