DAYTON 7C496 Fläkt 15 tum | AF3ELJ

DAYTON 7C496 Fläkt 15 tum

Finns i lager
Artikel: AF3ELJ Modell: 7C496Korsreferens: 7C890

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 971 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal743
CFM @ 0.500-in. SP3460
CFM @ 0.750-in. SP3145
CFM @ 1.000-in. SP2720
CFM @ 1.250-in. SP1870
dBA @ 5 fot67
Djup27 "
Urladdningshöjd (in.)16.25
Urladdningsbredd (in.)11.75
fotnoter# Motoröverbelastningstillstånd
Fulllastförstärkare15.0/7.4
Höjd30 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.16-1 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram56
Motor HP1
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
Fas1
RotationCW
Axel Dia.1-3 / 16 "
TypMed Drive Package
Spänning115/230
Hjuldiameter15 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd7 21 / 32 "
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 87.0885
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareFläktvarvtalCFM @ 0.375-in. SPMotorramMotor HPmotortypFasAxel Dia.Pris
DAYTON 2C798 Fläkt 15 tum | AB9CZX 2C798----1/2 till 1 1/2--1"30 818 kr
DAYTON 7C494 Fläkt 15 tum | AF3ELG 7C4947.8/3.95572440561/2Kondensatorstart11-3 / 16 "38 317 kr
DAYTON 7C495 Fläkt 15 tum | AF3ELH 7C49511.3/5.56453015563/4Kondensatorstart11-3 / 16 "39 779 kr
DAYTON 7C497 Fläkt 15 tum | AF3ELK 7C4972.0/1.05572440561/2Tre fas31-3 / 16 "39 591 kr
DAYTON 7C505 Fläkt 15 tum | AF3ELR 7C5052.8/1.46453015563/4Tre fas31-3 / 16 "38 245 kr
DAYTON 7C506 Fläkt 15 tum | AF3ELT 7C5063.6/1.8743-56H1Tre fas31-3 / 16 "39 759 kr
DAYTON 7C891 Blåsare 15 In | AF3EUM 7C8915.0/2.5814-56H1.5Tre fas31-3 / 16 "42 559 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C496 Fläkt 15 tum
37 971 kr /enhet