Vortex kylare

Filter

StilModell
AVC0916012
RFQ
AVC0416012
RFQ
AVC2516012
RFQ
AVC1516012
RFQ
HOFFMAN -

VA Series Type 12 Quiet Vortex Coolers

StilModell
AVA1516012
RFQ
AVA2516012
RFQ
BVA5016012
RFQ
AVA0916012
RFQ
HOFFMAN -

VA Series Type 4X Quiet Vortex Coolers

StilModell
AVA091604X
RFQ
AVA151604X
RFQ
AVA251604X
RFQ
BVA501604X
RFQ
HOFFMAN -

VC Series Type 4 Vortex-kylare

Hoffman VC Series Type 4 vortexkylare är idealiska för kylning av små kapslingar i elektroniska kontrollpaneler, serverrum och telekommunikationsskåp. Dessa kylare drivs av tryckluft för att generera kyld luft utan behov av kylmedel eller rörliga delar. De har aluminiumkonstruktion för strukturell styvhet och förbättrad hållbarhet. Dessa system kommer med ett 5-mikrons luftledningsfilter, en solenoid, en termostat och en kanalsats för effektiv distribution av kall luft. De har termostatstyrning och kylkapacitet på upp till 2500 Btu/h. Dessa vortexkylare erbjuder finishvarianter av borstad satin aluminium och rostfritt stål för att motstå oxidation på de exponerade ytorna.

StilModell
AVC0916004
RFQ
AVC1716004
RFQ
AVC2516004
RFQ
StilModell
AVC091604X
RFQ
AVC171604X
RFQ
AVC251604X
RFQ
EXAIR -

Skåpkylarsystem

Exair vortexkylare är idealiska för att reglera fuktighet och fluktuerande temperatur inuti elektroniska kontrollpaneler orsakade av miljöförhållanden och säsongsmässiga förändringar. De reglerar temperaturer för linjestyrningsskåp, programmerbara styrenheter, reläpaneler, datorskåp, CNC-system och CCTV-kameror. Dessa UL-listade kapslingskylare har inga rörliga delar för att minimera slitage, ljudnivåer och underhållskrav och har kompakt design och rostfritt stålkonstruktion för att motstå oxidation och slitage i slitande miljöer. Välj från ett brett utbud av dessa SS kapslingskylare, tillgängliga i 1/8 & 1/4 tums luftintagsstorlekar.

StilModellLuftintagMax. dBAMonteringshålstorlekUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "17 799 SEK
A4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "18 912 SEK
A4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "18 776 SEK
A4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "17 789 SEK
EXAIR -

NEMA 12 skåpkylare med termostat, 9.75 tum längd

Exair vortexrördrivna skåpskylare omvandlar tryckluft till kall luft utan rörliga delar eller CFC, vilket förhindrar att höljet överhettas och orsakar skador på de interna komponenterna. Dessa enheter har termostatkontrollsystem med automatisk på/av-mekanism för att spara luft när den inre temperaturen närmar sig kritiska nivåer. NEMA 12, kompakta höljeskylare kan installeras på några minuter genom de förborrade elektriska utslagen och bibehåller NEMA-klassificeringen för smuts, damm och oljebeständighet. De har filterlös design för att eliminera igensättningsproblem och är kompatibla med UL- och CE-standarder. Välj från en uppsättning av dessa kylare med virvelrör, tillgängliga i 67, 73, 74 och 78 dBA (maximala) ljudnivåer.

StilModellLuftintagMax. dBAMonteringshålstorlekUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"11 520 SEK
A43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"11 520 SEK
A43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"11 174 SEK
A43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "10 372 SEK
EXAIR -

Vortex slangkylare

Exair vortexkylare är designade för att reglera fuktighet, temperatur och fluktuerande värmebelastningar inuti elektroniska kontrollpaneler orsakade av miljöförhållanden och säsongsmässiga förändringar. Dessa kylare reglerar temperaturer för linjestyrningsskåp, programmerbara styrenheter, reläpaneler, datorskåp, CNC-system och CCTV-kameror. De har inga rörliga delar för att minimera slitage, ljudnivåer och underhållskrav och har en kompakt design för enkel installation/montering i vanliga elektriska uttag. Välj från ett brett utbud av dessa kapslingskylare i aluminium, tillgängliga i 1/8 & 1/4 tums luftintagsstorlekar.

StilModellLuftintagMax. dBAMonteringshålstorlekUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "11 775 SEK
A48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "11 977 SEK
A48301/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "12 174 SEK
A48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "12 114 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?