A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Utsläppshöjd (in.): 27.25 , Utsläppsbredd (in.): 17.125 , Husfinish: Galvaniserad , Hushöjd: 39.437 " , Husets längd: 35.125 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 17.125 " , Inlopp Dia.: 22-5 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Fläktvarvtal: 600 , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: TEFC , Monteringsplats: Fläktaxel horisontellt , Axel Dia.: 1-3 / 16 " , Typ: Remdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket , Hjuldiameter: 22 1 / 8 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 10.875 "
Remdrivningsblåsare, fyrkantigt hölje
Dayton remdrivning, enkel inlopp, framåt kurva fläktar är utformade för att cirkulera luft i industriella och kommersiella anläggningar. Dessa öppna droppsäkra fläktar har framåtkurva, stålhjul och galvaniserat stålhus för korrosionsbeständighet, hållfasthet och hållbarhet. De har remdrivningsdesign för flexibilitet när det gäller varvtal och har enstaka luftintag för att dra luft från ena sidan av fläkthuset. Välj bland ett brett utbud av dessa blåsare med framåtkurva, tillgängliga i fläkthastighetsvarianter på 390, 445, 530 och 600 varv / min.