VESTIL CMD Series Hörnflyttardockor


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Red , Icke-markerande hjul: Nej , Antal stamhjul: 3 , Användbar höjd: 2 3 / 4 " , Hjuldia.: 1 1 / 2 " , Hjulmaterial: Gummi , Hjulbredd: 3 / 4 "
StilModellLastkapacitetMaterialAnvändbar längdPris (ex moms)
A
CMD-A-NS-200-4PK
800 IbsAluminium1 3 / 4 "3 636 SEK
RFQ
B
CMD-A-200-4PK
800 IbsAluminium2 1 / 2 "3 886 SEK
RFQ
C
CMD-S-300-4PK
1200 IbsStål2 1 / 2 "3 605 SEK
RFQ

CMD Series Hörnflyttardockor

Vestil CMD-seriens dockor är utformade för att röra sig och komma in på platser som annars skulle vara omöjliga. Den tre-sidiga enheten möjliggör enkel manövrering av ett rektangulärt och fyrkantigt föremål. Dessa dockor kommer med bifogade hjul för att möjliggöra enkel navigering som bäst passar den aktuella inställningen. De har en slät pulverlackerad yta för att ge långvarig ytstabilitet. Välj från ett brett utbud av Vestil CMD-seriens dockor, tillgängliga i enhetlig lasthanteringskapacitet från 800 till 1200 lb på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?