DAYTON 7J573 Fläkt 22 1/8 tum | AF3MRY

DAYTON 7J573 Blåsare 22 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF3MRY Modell: 7J573

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal530
CFM @ 0.125-in. SP10,600
CFM @ 0.250-in. SP10,200
CFM @ 0.500-in. SP9600
CFM @ 0.750-in. SP8430
CFM @ 1.000-in. SP7170
Urladdningshöjd (in.)27.25
Urladdningsbredd (in.)17.125
Fulllastförstärkare14.5-13.1/6.5
HusfinishGalvaniserad
Bostadshöjd39.437 "
Husets längd35.125 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd17.125 "
Hz60
Inlopp Dia.22-5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal600
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeTEFC
Motor HP5
MotorisoleringF
Motorvarvtal1740
motortyp3-fas
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-3 / 16 "
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter22 1 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd10.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 152.1018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7J562 Fläkt 22 1/8 tum | AF3MRL 7J5626039076802B1725Kondensatorstart, kondensatorkörning142 326 kr
DAYTON 7J571 Fläkt 22 1/8 tum | AF3MRW 7J57150/6039076802F17453-fas343 140 kr
DAYTON 7J572 Fläkt 22 1/8 tum | AF3MRX 7J5726044587803F17553-fas347 845 kr
DAYTON 7J574 Fläkt 22 1/8 tum | AF3MRZ 7J5746060012,1007.5F17603-fas351 286 kr
DAYTON 7J586 Fläkt 22 1/8 tum | AF3MTM 7J5866039076802B1725Kondensatorstart, kondensatorkörning142 326 kr
DAYTON 7J608 Fläkt 22 1/8 tum | AF3MUL 7J60850/6039076802F17453-fas343 140 kr
DAYTON 7J609 Fläkt 22 1/8 tum | AF3MUM 7J6096044587803F17553-fas346 104 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J573 Blåsare 22 1/8 tum
47 017 kr /enhet