A Lager typ: Boll , CFM @ 4.000-In. SP: 5750 , Utsläppshöjd (in.): 13 , Utsläppsbredd (in.): 10.5 , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Hushöjd: 35.125 " , Husets längd: 33.437 " , Husmaterial: Stål , Husbredd: 10.5 " , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 13-1 / 4 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Motorisolering: Klass F , Motortyp: Tre fas , Fas: 3 , Rotation: CW , Axel Dia.: 1 11 / 16 " , Typ: Med Drive Package , Spänning: 230/460 , Hjuldiameter: 22 5 / 8 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 8 5 / 16 "
Fläkt 22 5/8 tum
Dayton remdrivna radialbladsfläktar är idealiska för att generera högtrycksluftflöden för att trycka ut varm eller kall luft genom utloppen. De är väl lämpade för kemisk bearbetning, gasutsläpp, pneumatisk transport, torkning och luftkonditionering. Dessa fläktar har ett stålhus med en gråbakad polyesterepoxifinish och stålhjul med självrengörande radiella blad för hantering i dammig miljö. De erbjuder flexibilitet när det gäller rotationshastigheter eftersom motorn inte är direkt i kontakt med hjulets rörliga delar. Ett brett utbud av dessa radialbladsfläktar finns tillgängliga på Raptor Supplies; i fläkthastigheter från 1780 till 2250 rpm.