DAYTON 7C342 Fläkt 22 5/8 In | AF3EJA

DAYTON 7C342 Blåsare 22 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF3EJA Modell: 7C342

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1780
CFM @ 5.000-in. SP4730
CFM @ 6.000-in. SP4260
CFM @ 7.000-in. SP3780
CFM @ 8.000-in. SP3170
CFM @ 9.000-in. SP2190
dBA @ 5 fot83
Urladdningshöjd (in.)13
Urladdningsbredd (in.)10.5
Fulllastförstärkare23.6/11.8
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Bostadshöjd35.125 "
Husets längd33.437 "
Husets materialStål
Husets bredd10.5 "
Hz60
Inlopp Dia.13-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeHelt bifogad
Motorram215T
Motor HP10
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal3495
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1 11 / 16 "
TypMed Drive Package
Spänning230/460
Hjuldiameter22 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd8 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 275.2875
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFläktvarvtaldBA @ 5 fotFulllastförstärkareMotorhöljeMotorramMotor HPMotorvarvtalPris
DAYTON 7C265 Fläkt 22 5/8 In | AF3EFW 7C26517808325.4/12.7Öppna Dripproof213T10350054 103 kr
DAYTON 7C266 Fläkt 22 5/8 tum | AF3EFX 7C26618808538.0/19.0Öppna Dripproof254T15177058 191 kr
DAYTON 7C267 Fläkt 22 5/8 tum | AF3EFY 7C26719858738.0/19.0Öppna Dripproof254T15177058 085 kr
DAYTON 7C270 Fläkt 22 5/8 tum | AF3EFZ 7C27022509349.8/24.9Öppna Dripproof256T20176559 901 kr
DAYTON 7C344 Fläkt 22 5/8 tum | AF3EJC 7C34419858737.0/18.5Helt bifogad254T15177065 145 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C342 Blåsare 22 5/8 tum
51 170 kr /enhet