A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , Fläktvarvtal: 826 , CFM @ 0.000-In. SP: 8188 , CFM @ 0.125-In. SP: 7935 , CFM @ 0.250-In. SP: 7680 , CFM @ 0.375-In. SP: 7384 , CFM @ 0.500-In. SP: 7086 , CFM @ 0.625-In. SP: 6761 , CFM @ 0.750-In. SP: 6425 , CFM @ 1.000-In. SP: 5604 , Höjd: 39 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 16-1 / 2 " , Max. BHP: 1.59 , Max. Djup: 34 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motor HP: 1.5 , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 16-1 / 2 " , Uttagshöjd: 34.875 " , Uttagsbredd: 34.875 " , Axel Dia.: 1" , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 19.6 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 fot: 19.5 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 19.5 , Hastighets kontroll: Nej , Hjuldiameter: 24 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutningscentrifugal , Bredd: 39 "
Inline kanalblåsare, Centrifugal, 24 tum
Dayton in-line kanalfläktar är idealiska för inomhuslufttillämpningar som frånlufts-, insugs-, retur- eller tillsatsluftsystem i industriella eller kommersiella byggnader. De har kragar för enkla kanalanslutningar och paneler på varje sida, vilket ger snabb åtkomst till fläktens integrerade komponenter. Dessa kanalfläktar har även motorkåpa och lagerkåpa, vilket ger ökad livslängd. Välj från en rad av dessa in-line kanalfläktar, tillgängliga i en- och trefasalternativ.