DAYTON 7A0L9 Fläkt 24 tum med 1 1/2 hk drivpaket | AF3AAW

DAYTON 7A0L9 Blåsare 24 tum med 1 1/2 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF3AAW Modell: 7A0L9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal826
CFM @ 0.000-in. SP8188
CFM @ 0.125-in. SP7935
CFM @ 0.250-in. SP7680
CFM @ 0.375-in. SP7384
CFM @ 0.500-in. SP7086
CFM @ 0.625-in. SP6761
CFM @ 0.750-in. SP6425
CFM @ 1.000-in. SP5604
Fulllastförstärkare4.4-4.0/2.0
Höjd39 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.16-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)34-7/8
Inloppsbredd (in.)34-7/8
Max. BHP1.59
Max. Djup34 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd13-3 / 4 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1.5
Motorvarvtal1735
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.16-1 / 2 "
Utloppshöjd34.875 "
Utloppsbredd34.875 "
Fas3
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19.5
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 180.112
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareMotorvarvtalmotortypFasSpänningPris
DAYTON 7A0L8 Fläkt 24 tum med 1 1/2 hk drivpaket | AF3AAV 7A0L818 / 9.3-9.01725KondensatorstartSingle115 / 208-23070 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0L9 Blåsare 24 tum med 1 1/2 hk drivpaket
71 296 kr /enhet