A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Sleeve , CFM @ 0.500-In. SP: # 1575 1480 , CFM @ 1.250-In. SP: # 1570 , CFM @ 1.500-In. SP: 705 - - - , Drive Typ: Direkt , Fotnoter: # Motoröverbelastningstillstånd , Husfinish: Ingen , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F. , Motorkapsling: Open Air-Over , Montering: Flerställning , Fas: 1 , Fart: 4 , Hastighetskontrollerbar: Nej , Typ: Omonterad, dubbel inlopps framåtkurva, direktdrift, med motor , Spänning: 115 , Hjulmaterial: Stål
Fläkt 9-1 / 2 tum 115 V.
Dayton centrifugalfläktar är placerade inuti kanalsystemet för att ge ren luftcirkulation via insug, frånluft, ventilation eller makeup-luftsystem i industriella och kommersiella applikationer. Dessa galvaniserade stålenheter är utrustade med framåtböjda hjul, vilket ger högeffektiv luftvolym med låga rotationshastigheter för en tyst drift. De inkluderar husstöd med fjädrande dynor för att minska vibrationer och justerbart monteringsfäste och hårdvara för enkel installation. Välj från ett omfattande utbud av dessa fläktar med dubbla inlopp framåt, tillgängliga i motorhastigheter på 1050 och 1075 rpm.