DAYTON 7HL58 Fläkt 9-1 / 2 tum 115 V 1575 Cfm @ 0.500-in | AF3KXT

DAYTON 7HL58 Blåsare 9-1/2 tum 115 V 1575 Cfm @0.500-tum

Finns i lager
Artikel: AF3KXT Modell: 7HL58

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeSleeve
Fläktvarvtal1075
CFM @ 0.500-in. SP# 1575 1480
CFM @ 0.600-in. SP1535 1440
CFM @ 0.700-in. SP1700 1580 1520 1430
CFM @ 0.800-in. SP1625 1555 1495 1380
CFM @ 0.900-in. SP1515 1480 1375 1270
CFM @ 1.000-in. SP1435 1275 1150 1075
CFM-intervall1575 till 1075 @ 0.5-in SP till 1.0-in SP
Urladdningshöjd (in.)10.25
Urladdningsbredd (in.)11.875
VäxeltypDirekt
fotnoter# Motoröverbelastningstillstånd
Fulllastförstärkare8.7
Bostadsdjup14-15 / 16 "
HusfinishIngen
Bostadshöjd15 9 / 16 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd11.875 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeOpen Air-Over
Motor HP3/4
Motorvarvtal1075
motortypPermanant delad kondensator
MonteringFlerställning
Fas1
Fart4
HastighetsstyrbarNej
TypOmonterad, dubbel inlopps framåtkurva, direktdrift, med motor
Spänning115
Hjuldiameter9 1 / 2 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd9.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.3815
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • CFM @ 1.40-in. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.70-in. SP (- - - -)

Produktvarianter

ProduktModellBostadshöjdFläktvarvtalCFM @ 1.000-in. SPHusets breddMotor HPMotorvarvtalmotortypHjuldiameterPris
DAYTON 7HL52 Fläkt 9-1 / 2 tum 115 V 750 Cfm @ 0.600-in | AF3KXL 7HL5215 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Skuggad pol9 1 / 2 "5 728 kr
DAYTON 7HL53 Fläkt 9-1 / 2 tum 115 V 845 Cfm @ 0.700-in | AF3KXM 7HL5315 9 / 16 "1075# 945 735 6109.187 "1/31075Permanant delad kondensator9 1 / 2 "6 150 kr
DAYTON 7HL54 Fläkt 9-1 / 2 tum 115 V 1230 Cfm @ 0.600-in | AF3KXN 7HL5415 9 / 16 "10751155 1060 960 9509.187 "1/21075Permanant delad kondensator9 1 / 2 "5 652 kr
DAYTON 7HL56 Fläkt 9-1 / 2 tum 115 V 845 Cfm @ 0.600-in | AF3KXQ 7HL5615 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Permanant delad kondensator9 1 / 2 "6 145 kr
DAYTON 7HL57 Fläkt 9-1 / 2 tum 115 V 1395 Cfm @ 0.600-in | AF3KXR 7HL5715 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Permanant delad kondensator9 1 / 2 "5 647 kr
DAYTON 7HL59 Blåsare 9-1/2 tum 115 V 845 Cfm @ 0.800-tum | AF3KXU 7HL5917.5 "1075# 99010.5 "1/31075Permanant delad kondensator10 13 / 16 "6 684 kr
DAYTON 7HL60 Blåsare 9-1/2 tum 115 V 1375 Cfm @ 1.10-tum | AF3KXV 7HL6017.5 "1075# 137510.5 "1/21075Permanant delad kondensator10 13 / 16 "6 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7HL58 Blåsare 9-1/2 tum 115 V 1575 Cfm @0.500-tum
5 930 kr /enhet