DAYTON 2C938 Blåsare 9 In | AB9DAV

DAYTON 2C938 Fläkt 9 tum

Finns i lager
Artikel: AB9DAV Modell: 2C938

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 982 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Djup15 "
Höjd18 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.9"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
Utloppshöjd10.75 "
Utloppsbredd6.5 "
RotationCW Visning Drive Side
TypMindre motor
Hjulborrning5 / 8 "
Hjuldiameter9"
HjulmaterialStål
Hjulbredd4.5 "
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)42.67
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypHjulborrningPris
DAYTON 7C039 Blåsare 9 In | AF3ECN 7C039Med motor1 / 2 "9 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C938 Fläkt 9 tum
7 982 kr /enhet