DAYTON 7C039 Blåsare 9 In | AF3ECN

DAYTON 7C039 Fläkt 9 tum

Finns i lager
Artikel: AF3ECN Modell: 7C039

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 921 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeSleeve
Fläktvarvtal1725
CFM @ 0.000-in. SP1005
CFM @ 0.125-in. SP968
CFM @ 0.250-in. SP930
CFM @ 0.500-in. SP850
CFM @ 0.750-in. SP773
CFM @ 1.250-in. SP480
dBA @ 5 fot58
Djup15 "
Fulllastförstärkare5.8
Höjd18 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.9"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/3
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
Utloppshöjd10.75 "
Utloppsbredd6.5 "
Fas1
RotationCW Visning Drive Side
TypMed motor
Spänning115
Hjulborrning1 / 2 "
Hjuldiameter9"
HjulmaterialStål
Hjulbredd4.5 "
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypHjulborrningPris
DAYTON 2C938 Blåsare 9 In | AB9DAV 2C938Mindre motor5 / 8 "7 982 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C039 Fläkt 9 tum
9 921 kr /enhet