A B Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Fläktvarvtal: 1725 , CFM @ 1.500-In. SP: 1390 , CFM @ 1.75-In. SP: 1250 , CFM @ 2.000-In. SP: 1050 , dBA @ 5 fot: 58 , Djup: 15 " , Höjd: 18 " , Husfinish: Grå polyester epoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 9" , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motor HP: 1 , Motorvarvtal: 1725 , Uttagshöjd: 10.75 " , Uttagsbredd: 6.5 " , Rotation: CW Visning Drive Side , Hjulhål: 7 / 8 " , Hjuldiameter: 9" , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 4.5 " , Bredd: 16 "
Direktdriven fläktkanaler, 9 tum
Dayton kanalblåsare är konstruerade för att cirkulera luft i industriella och kommersiella applikationer. De har enstaka luftintag för att dra luft från ena sidan av fläkthuset. Dessa kanalblåsare har remdrivningsdesign för flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är i direkt kontakt med fläktens rörliga delar. Dessa fläktar har stålhölje med gråbakad polyesterepoxyfinish och framåtkurva, stålhjul, som erbjuder korrosionsbeständighet och hållbarhet. Välj mellan ett brett utbud av dessa remdrivning, enkelinlopp, framåtblåsta fläktar, tillgängliga i varianter med och utan motortyper.